Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FRD4S1FC | PELCO

PELCO | FRD4S1FC | 4 Channel Bi-directional RS2322/RS422/RS485 Data Multiplexer RX Single-mode FC Connector

  • Réf. fabricant FRD4S1FC
  • PART #562225
Capacity: 4 CHANNEL
Type: MULTIPLEXER
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 4 Bidirectional Data Channels Support RS-232, RS-422, RS-485 (2-wire/4-wire), Manchester, and Bi-Phase Communication
  • Multimode Fiber Support for Distances up to 3 km (1.9 mi)
  • Single-Mode Support for Distances up to 69 km (42.9 mi)
  • Laser Diode for Tranmission of Optical Signals
  • Designed to Meet NEMA TS 1/TS 2 and Caltrans Traffic Signal Control Equipment Environmental Standards
  • LED Status Indicators for Monitoring All Critical Operating Parameters
  • Voltage Transient Protection on All Power and Signa Input/Output Lines
  • Hot-Swappable Rack Modules
  • Stand-Alone or Rack-Mountable Modular Design
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires