Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FREESTYL 2 | ENGENIUS

ENGENIUS | FREESTYL 2 | FREESTYL2 SYSTEM - SINGLE LINEEXTREME RANGE BASE STATION W/HANDSET

  • Réf. fabricant FREESTYL 2 | 0210A003000
  • PART #508293
Call Waiting: NO
Caller ID: YES
Color: BLACK
Data Port: NO
Display: YES
Flash Key: YES
Headset Jack: YES
Hold Button: YES
Intercom: YES
Line Size: 1
Message Waiting: YES
Mute Button: YES
Redial: NO
Speaker Phone: YES
Technology: ANALOG
Type: CORDLESS PHONE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires