Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FRFWC12X4YL | PANDUIT

PANDUIT | FRFWC12X4YL | Fitting, 4-Way Cross, 12x4 (300mm x 100mm), FiberRunner, Yellow

  • Réf. fabricant FRFWC12X4YL
  • PART #345866
Channel: MULTI
Color: YELLOW
Components: DEVICE / JUNCTION / OUTLET BOX
Latching: NO
Type: NON-METALLIC
Description

Attaches to 12x4 channel and/or fittings to create a horizontal four way cross intersection with two 12x4 exits. Accepts optional split cover FRFWCSC12YL.

Caractéristiques
  • Minimum 2" (50.8mm) bend radius control fittings
  • Protect against signal loss and performance degradation
  • Assemble using FRBC QuikLock(TM) couplers
  • Optional split covers snap onto each fitting
  • Covers feature 3/4" (19mm) gap to allow cable to be laid in
  • For other standard colors replace suffix YL (Yellow) with OR (Orange) or BL (Black)
Spécifications
  • 12x4 Four Way Cross Fitting
  • Material: ABS
  • Color: Yellow
  • Dimension: 22.25 Inch Length x 4.22 Inch Depth (565.2 mm x 107.3 mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires