Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FRFWC24X4W12BL | PANDUIT

PANDUIT | FRFWC24X4W12BL | Four Way Cross, 24 x 4 FiberRunner Fitting, With 12 x 4 Exits, Black, ABS, RoHS

  • Réf. fabricant FRFWC24X4W12BL
  • PART #566079
Color: BLACK
Components: FITTINGS
Latching: NO
Type: NON-METALLIC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires