Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FRH45SC4BL | PANDUIT

PANDUIT | FRH45SC4BL | Split Cover, Horizontal 45 Degrees, 4" x 4" (100mm x 100mm), FiberRunner, Black, Fitting Sold Separately

  • Réf. fabricant FRH45SC4BL
  • PART #307959
Components: COVERS
Finish: BLACK
Material: PLASTIC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Optional split cover for the horizontal 45 angle fitting FRH454X4BL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4" (19 mm) opening for easy access to add or remove cables.

Caractéristiques
  • Minimum 2" (50.8mm) bend radius control fittings
  • Protects against signal loss and performance degradation
  • Assemble using FRBC QuikLock(TM) couplers
  • Optional split covers snap onto each fitting
  • Covers feature 3/4" (19mm) gap to allow cable to be laid in
  • For other standard colors replace suffix YL (Yellow) with OR (Orange) or BL (Black)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires