Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FRH9S3-R5M02 | PANDUIT

PANDUIT | FRH9S3-R5M02 | HYDRA REF CBL ASSMY, 9µm, SM, STD GRD SC TO REF GRD MTP FMLE, 2M

  • Réf. fabricant FRH9S3-R5M02
  • PART #681545
Connector Type: MPO FEMALE - SC
Fiber Type: OS2
Length: 2 M : 6.56 FT.
Number of Fibers: MULTI
Type: HARNESSES
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires