Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FRIDT4X4BL | PANDUIT

PANDUIT | FRIDT4X4BL | Fitting, 2-Port Spillout to 1.5" (38mm) Inside Diameter Split Corrugated Tubing, Black

  • Réf. fabricant FRIDT4X4BL
  • PART #265957
Components: SPILLOUTS / DOWNSPOUTS
Finish: BLACK
Material: PLASTIC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Used to route cable into one or two pieces of 1.5" (38mm) diameter split corrugated tubing. Requires coupler to be used with 4x4 FiberRunner Fitting. Used with any 4x4 FiberRunner Fitting. Securely holds corrugated split tubing to ensure system integ rity and easy access to add or remove cables.

Caractéristiques
  • Spill-overs allow safe transition from horizontal to vertical runs
  • 2" (50.8mm) bend radius control
  • Transition to channel, slotted channel, and corrugated loom tubing
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires