Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FRIDT6X4BL | PANDUIT

PANDUIT | FRIDT6X4BL | Fitting, 3-Port Spillout to 1.5" (38mm) Inside Diameter Corrugated Tubing, Black

  • Réf. fabricant FRIDT6X4BL
  • PART #342488
Color: BLACK
Components: FITTINGS
Latching: NO
Type: NON-METALLIC
Description

Three-port spillout to corrugated tubing. Used to route cable into three separate 1.5" (38 mm) split corrugated tubing. Used with FRVT12X4BL or any 6x4 fitting. Securely holds corrugated split tubing to ensure system integrity and easy access to add or re

Caractéristiques
  • Spill-overs allow safe transition from horizontal to vertical runs
  • 2" (50.8mm) bend radius control
  • Transition to channel, slotted channel, and corrugated loom tubing
  • For other standard colors replace suffix YL (Yellow) with OR (Orange) or BL (Black)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires