Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FRIDT6X4YL | PANDUIT

PANDUIT | FRIDT6X4YL | 3-Port Spillout to 1.5" (38mm) Inside Diameter Corrugated Tubing, 6x4 FiberRunner, Yellow, ABS

  • Réf. fabricant FRIDT6X4YL
  • PART #FRIDT6X4YL
Channel: SINGLE
Components: FITTINGS
Latching: YES
Type: NON-METALLIC
Description

Used to route cable into 3 separate pieces of 1.5" (38mm) diameter split corrugated tubing. Used with FRVT12X4YL or any 6x4 fitting. Securely holds corrugated split tubing to ensure system integrity and easy access to add or remove cables.

Caractéristiques
  • Spill-overs allow safe transition from horizontal to vertical runs
  • 2" (50.8mm) bend radius control
  • Transition to channel, slotted channel, and corrugated loom tubing
  • For other standard colors replace suffix YL (Yellow) with OR (Orange) or BL (Black)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires