Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FRIV4512X4BL | PANDUIT

PANDUIT | FRIV4512X4BL | Angle Fitting And Cover, Inside Vertical 45 Degrees, 12" x 4" (300mm x 100mm) FiberRunner, Black

  • Réf. fabricant FRIV4512X4BL
  • PART #372721
Components: FITTINGS
Finish: BLACK
Material: PLASTIC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Attaches to 12x4 channel and/or fitting to create a 45 upward angle from a straight horizontal run. Used with outside vertical 45 angle fitting FROV4512X4BL to change level of a straight horizontal run. Includes split cover.

Caractéristiques
  • Minimum 2" (50.8mm) bend radius control fittings
  • Protect against signal loss and performance degradation
  • Assemble using FRBC QuikLock(TM) couplers
  • Optional split covers snap onto each fitting
  • Covers feature 3/4" (19mm) gap to allow cable to be laid in
  • For other standard colors replace suffix YL (Yellow) with OR (Orange) or BL (Black)
Spécifications
  • 12x4 Inside Vertical 45 Degree Angle Fitting
  • Material: ABS
  • Color: Black
  • Dimension: 8.11 Inch Height x 13.96 Inch Width (206 mm x 354.7 mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires