Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FRIVRA4X4BL | PANDUIT

PANDUIT | FRIVRA4X4BL | Angle Fitting And Cover, Inside Vertical 90 Degrees, 4" x 4" (100mm x 100mm) FiberRunner, Black

  • Réf. fabricant FRIVRA4X4BL
  • PART #503232
Components: FITTINGS
Fiber Duct H x W: 4" X 4"
Finish: BLACK
Material: PLASTIC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Attaches to 4x4 channel and/or fittings to create a 90 degree upward angle from a straight horizontal run. Used with outside vertical 90 degree angle fitting FROVRA4X4BL to change level of a straight horizontal run. Includes split cover.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires