Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FRME1 | PANDUIT

PANDUIT | FRME1 | Holds up to three FAP or FMP Adapter panels. Slide-out drawer provides front access to fibers. Dimensions: 1.74"H x 17.16"W x 11.80"D (44.2mm x 435.9mm x 299.7mm).

  • Réf. fabricant FRME1
  • PART #322090
Loaded: UNLOADED
Type: RACK MOUNT
Caractéristiques
  • Mount to standard 19" or 23" EIA rack or cabinet
  • Holds QuickNet(TM) or Opticom(TM) Fiber Adapter Panels
  • FRME1U and FRME2U enclosures hold Opticom(TM) Fiber Optic Splice Modules
  • Front and rear access on all models via durable molded-hinge doors
  • Integral bend radius control and cable management for fiber patch cords
  • Multiple trunk cable entry locations
  • Include fiber optic cable routing kit (grommets, cable ties, saddle clips, strain relief bracket and ID/caution labels) for various cable management solutions
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires