Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FRME72SBL | PANDUIT

PANDUIT | FRME72SBL | Rack Mount Fiber Splice Drawer

  • Réf. fabricant FRME72SBL
  • PART #213329
Connectorized Fibers: 72
Loaded: UNLOADED
Spliced Fibers: 72
Type: RACK MOUNT
Caractéristiques
  • Can be mounted to any standard EIA 19" or 23" rack or cabinet
  • Built-in slack manager for easy storage of slack fiber
  • Accept FST6 splice tray
  • Include fiber optic cable routing accessory kit and label
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires