Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FRNA32A6BL | PANDUIT

PANDUIT | FRNA32A6BL | Net-Access 32 Inch Cabinet Assembly 6x4, Black

  • Réf. fabricant FRNA32A6BL
  • PART #418829
Channel: SINGLE
Color: BLACK
Components: BASE
Latching: NO
Length: 6'
Type: NON-METALLIC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires