Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FROV4524X4YL | PANDUIT

PANDUIT | FROV4524X4YL | Angle Fitting, Outside Vertical 45 Degrees, 24x 4 (600mm x 100mm), FiberRunner, Yellow, Cover Sold Separately

  • Réf. fabricant FROV4524X4YL
  • PART #378724
Components: FITTINGS
Finish: YELLOW
Material: PLASTIC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Attaches to 24x4 channel and/or fittings to create a 45 downward angle from a straight horizontal run. Used with inside vertical 45 angle fitting FRIV4524X4YL to change level of a horizontal run.

Caractéristiques
  • Minimum3" (76.2mm) bend radius control fittings
  • Protect against signal loss and performance degradation
  • Assemble using FRBC QuikLock(TM) couplers
  • For other standard colors replace suffix YL (Yellow) with OR (Orange) or BL (Black)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires