Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FROV454X4OR | PANDUIT

PANDUIT | FROV454X4OR | Angle Fitting, Outside Vertical 45 Degrees, 4" x 4" (100mm x 100mm), FiberRunner, Orange, Cover Sold Separately

  • Réf. fabricant FROV454X4OR
  • PART #326356
Components: FITTINGS
Finish: ORANGE
Material: PLASTIC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Attaches to 4x4 channel and/or fittings to create a 45 downward angle from a horizontal run. Used with inside vertical 45 angle fitting FRIV454X4OR to change level of a straight horizontal run. Accepts optional split cover FROV45SC4OR.

Caractéristiques
  • Minimum 2" (50.8mm) bend radius control fittings
  • Protects against signal loss and performance degradation
  • Assemble using FRBC QuikLock(TM) couplers
  • Optional split covers snap onto each fitting
  • Covers feature 3/4" (19mm) gap to allow cable to be laid in
  • For other standard colors replace suffix YL (Yellow) with OR (Orange) or BL (Black)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires