Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FRRF2412BL | PANDUIT

PANDUIT | FRRF2412BL | Fitting, Reducer from 24" x 4" (600mm x 100mm) to 12" x 4" FiberRunner, Black, Cover Sold Separately

  • Réf. fabricant FRRF2412BL
  • PART #PAN-FRRF2412BL
Components: FITTINGS
Finish: BLACK
Material: PLASTIC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Attaches any 24x4 FiberRunner fitting or channel to any 12x4 FiberRunner fitting or channel.

Caractéristiques
  • Minimum3" (76.2mm) bend radius control fittings
  • Protect against signal loss and performance degradation
  • Assemble using FRBC QuikLock(TM) couplers
  • For other standard colors replace suffix YL (Yellow) with OR (Orange) or BL (Black)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires