Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FRRF4FD2OR | PANDUIT

PANDUIT | FRRF4FD2OR | Fitting and Cover, Reducer From 4" x 4" to 2" x 2" FiberRunner and Fiber-Duct OR

  • Réf. fabricant FRRF4FD2OR
  • PART #FRRF4FD2OR
Components: FITTINGS
Finish: ORANGE
Material: PLASTIC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Attaches any 4x4 FiberRunner Fitting or Channel to the 2x2 Fiber-Duct(TM) Channel, S2X2OR6 or E2X2OR6 or 2x2 FiberRunner Channel, HS2X2OR6 or H2X2OR6. Note: Attachment to 2x2 FiberRunner Channel requires a QuikLock(TM) Coupler FBC2X2OR. Includes solid cover.

Caractéristiques
  • Minimum 2" (50.8mm) bend radius control fittings
  • Protects against signal loss and performance degradation
  • Assemble using FRBC QuikLock(TM) couplers
  • Optional split covers snap onto each fitting
  • Covers feature 3/4" (19mm) gap to allow cable to be laid in
  • For other standard colors replace suffix YL (Yellow) with OR (Orange) or BL (Black)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires