Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FRSP12CBL | PANDUIT

PANDUIT | FRSP12CBL | FIBERRUNNER SPILLOVER JUNCTION COVER 12X4 SYSTEM BLACK ROHS

  • Réf. fabricant FRSP12CBL
  • PART #270820
Components: COVERS
Fiber Duct H x W: 2" X 2"
Finish: BLACK
Material: PVC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Used to fully enclose 12x4 channel in conjunction with the spill-over junction FRSPBL. Cover snaps onto the channel base. Hinged feature allows easy access to add or remove cables.

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Spill-overs allow safe transition from horizontal to vertical runs
  • 2" (50.8mm) bend radius control
  • Transition to channel, slotted channel, and corrugated loom tubing
  • For other standard colors replace suffix YL (Yellow) with OR (Orange) or BL (Black)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires