Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FRSP6CBL | PANDUIT

PANDUIT | FRSP6CBL | Used to fully enclose 6x4 channel in conjunction with the spill-over junction FRSPYL. Cover snaps onto the channel base. Hinged feature allows easy access to add or remove cables.

  • Réf. fabricant FRSP6CBL
  • PART #337121
Components: COVERS
Finish: BLACK
Material: PVC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Caractéristiques
  • Spill-overs allow safe transition from horizontal to vertical runs
  • 2" (50.8mm) bend radius control
  • Transition to channel, slotted channel, and corrugated loom tubing
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires