Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FRSPJ4X4OR | PANDUIT

PANDUIT | FRSPJ4X4OR | Spill-Over Junction Fitting With 4x4 Exit, Orange

  • Réf. fabricant FRSPJ4X4OR
  • PART #FRSPJ4X4OR
Channel: SINGLE
Color: ORANGE
Components: DEVICE / JUNCTION / OUTLET BOX
Latching: YES
Type: NON-METALLIC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires