Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FRSPJC212OR | PANDUIT

PANDUIT | FRSPJC212OR | Cover for Spill-Over Junction With 2x2 Exit Cover 12x4 Channel, Orange, Channel Sold Separately

  • Réf. fabricant FRSPJC212OR
  • PART #FRSPJC212OR
Components: COUPLERS / JUNCTIONS
Finish: ORANGE
Material: PLASTIC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires