Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FRSPJC24YL | PANDUIT

PANDUIT | FRSPJC24YL | Fiber-Duct FiberRunner Cover, ABS, Yellow, For Spill-Over Junction With 2x2 Exit For 4x4 Channel

  • Réf. fabricant FRSPJC24YL
  • PART #FRSPJC24YL
Components: COUPLERS / JUNCTIONS
Finish: YELLOW
Material: PLASTIC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Caractéristiques
  • Spill-overs allow safe transition from horizontal to vertical runs
  • 2 Inch (50.8 mm) bend radius control
  • Transition to channel, slotted channel and corrugated loom tubing
  • Spill-over junction fittings can be retro-fitted to existing horizontal runs
  • Used to fully enclose 4x4 channel in conjunction with the spill-over junction FRSPJ2X2YL
  • Cover snaps onto the channel base
  • Hinged feature allows easy access to add or remove cables
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires