Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FRSPJC46YL | PANDUIT

PANDUIT | FRSPJC46YL | FiberRunner Spill-Over Junction with 4x4 Exit Cover, for 6x4 Channel, Yellow

  • Réf. fabricant FRSPJC46YL
  • PART #FRSPJC46YL
Components: SPILLOUTS / DOWNSPOUTS
Finish: YELLOW
Material: PLASTIC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Caractéristiques
  • Spill-overs allow safe transition from horizontal to vertical runs
  • 2 Inch (50.8 mm) bend radius control
  • Transition to channel, slotted channel and corrugated loom tubing
  • Spill-over junction fittings can be retro-fitted to existing horizontal runs
  • Used to fully enclose 6x4 channel in conjunction with the spill-over junction FRSPJ4X4YL
  • Cover snaps onto the channel base
  • Hinged feature allows easy access to add or remove cables
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires