Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FRT12X4W4YL | PANDUIT

PANDUIT | FRT12X4W4YL | Fitting, Horizontal Tee With 4" X 4" Exit, 12" X 4" (300mm X 100mm), Fiberrunner, Yellow

  • Réf. fabricant FRT12X4W4YL
  • PART #372598
Components: FITTINGS
Description

Attaches to 12x4 channel and/or fittings to create a 90 horizontal branch with a 4x4 exit from straight horizontal run.

Caractéristiques
  • Minimum 2" (50.8mm) bend radius control fittings
  • Protect against signal loss and performance degradation
  • Assemble using FRBC QuikLock(TM) couplers
  • Optional split covers snap onto each fitting
  • Covers feature 3/4" (19mm) gap to allow cable to be laid iFor other standard colors replace suffix YL (Yellow) with OR (Orange) or BL (Black)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires