Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FRT12X4W6YL | PANDUIT

PANDUIT | FRT12X4W6YL | Fitting, Horz Tee With 6" x 4" Exit, 12" x 4" (300mm x 100mm), FiberRunner, Yellow

  • Réf. fabricant FRT12X4W6YL
  • PART #326351
Components: FITTINGS
Finish: YELLOW
Material: PLASTIC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Caractéristiques
  • Minimum 2" (50.8mm) bend radius control fittings
  • Protect against signal loss and performance degradation
  • Assemble using FRBC QuikLock(TM) couplers
  • Optional split covers snap onto each fitting
  • Covers feature 3/4" (19mm) gap to allow cable to be laid in
  • For other standard colors replace suffix YL (Yellow) with OR (Orange) or BL (Black)
Spécifications
  • 12x4 Horizontal Tee With 6x4 Exit
  • Material: ABS
  • Color: Yellow
  • Dimension: 17.61 Inch Length x 14.5 Inch Width x 4.22 Inch Height (447.3 mm x 368.3 mm x 107.3 mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires