Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FRT24X4W12BL | PANDUIT

PANDUIT | FRT24X4W12BL | Fitting, Horizontal Tee, 24x4, (600mm x100mm), With 12x4 Exits, Black, Cover Sold Separately

  • Réf. fabricant FRT24X4W12BL
  • PART #566080
Components: FITTINGS
Finish: BLACK
Material: PLASTIC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Attaches to 24x4 channel and/or fittings to create a 90 horizontal branch with a 12x4 exit from straight horizontal run. Accepts optional split cover FRTCV24W12BL.

Caractéristiques
  • Minimum3" (76.2mm) bend radius control fittings
  • Protect against signal loss and performance degradation
  • Assemble using FRBC QuikLock(TM) couplers
  • For other standard colors replace suffix YL (Yellow) with OR (Orange) or BL (Black)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires