Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FRTBWG30BL | PANDUIT

PANDUIT | FRTBWG30BL | FiberRunner Quiklock Threaded Rod Trapeze Bracket for Why-Grid 30 in Width, Steel, Black

  • Réf. fabricant FRTBWG30BL
  • PART #537873
Components: HARDWARE
Finish: YELLOW
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

FiberRunner QuikLock(TM) Threaded Rod Trapeze Bracket for Wyr-Grid 30" (762mm) width. Used to support FiberRunner 4x4, 6x4, 12x4, and 24x4 Channel above or below the Wyr-Grid 30" Pathway using the same 1/2" or 12mm threaded rod used to support the WGTB30BL bracket. Quick mount clips, FRQMC24-X are not included for installing the 24x4 channel. These must be purchased separately. Hardware for attaching to threaded rod sold separately. Available in black powder coat only.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires