Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FRTR12X4OR | PANDUIT

PANDUIT | FRTR12X4OR | Fitting, 3-Sided Bend Radius of the Cable (BRC) Trumpet Spillout For 12" x 4" Exit, Orange

  • Réf. fabricant FRTR12X4OR
  • PART #248044
Components: SPILLOUTS / DOWNSPOUTS
Finish: ORANGE
Material: PLASTIC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Used to limit the bend radius of the cable to 2" (50.8mm) when exiting from the 12x4 channel or a 12x4 horizontal tee.

Caractéristiques
  • Spill-overs allow safe transition from horizontal to vertical runs
  • 2" (50.8mm) bend radius control
  • Transition to channel, slotted channel, and corrugated loom tubing
  • For other standard colors replace suffix YL (Yellow) with OR (Orange) or BL (Black)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires