Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FRTR24X4BL | PANDUIT

PANDUIT | FRTR24X4BL | Fitting, 3-Sided Bend Radius of the Cable (BRC) Trumpet Spillout For 24" x 4" Exit, Black

  • Réf. fabricant FRTR24X4BL
  • PART #PAN-FRTR24X4BL
Components: SPILLOUTS / DOWNSPOUTS
Finish: BLACK
Material: PLASTIC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Used to limit the bend radius of the cable to 3" (76.2mm) when exiting from the 24x4 channel or a 24x4 horizontal tee.

Caractéristiques
  • Spill-overs allow safe transition from horizontal to vertical runs
  • 2" (50.8mm) bend radius control
  • Transition to channel, slotted channel, and corrugated loom tubing
  • For other standard colors replace suffix YL (Yellow) with OR (Orange) or BL (Black)
Spécifications
  • 3-Sided BRC Trumpet Spillout
  • Material: ABS
  • Color: Black
  • Dimension: 33.34 Inch Length x 5.28 Inch Width x 7 Inch Height (770 mm x 134.1 mm x 177.8 mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires