Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FRTR4X4OR | PANDUIT

PANDUIT | FRTR4X4OR | Fitting, 3-Sided BRC Trumpet Spillout for 4" x 4" FiberRunner Exit, OR

  • Réf. fabricant FRTR4X4OR
  • PART #FRTR4X4OR
Components: SPILLOUTS / DOWNSPOUTS
Finish: ORANGE
Material: PLASTIC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Used to limit the bend of the fiber cable to 2" (50.4 mm) when exiting from 4x4 FiberRunner Channel or a FiberRunner Horizontal Tee.

Caractéristiques
  • Spill-overs allow safe transition from horizontal to vertical runs
  • 2" (50.8mm) bend radius control
  • Transition to channel, slotted channel, and corrugated loom tubing
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires