Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FRUIB-X | PANDUIT

PANDUIT | FRUIB-X | Accessory, Universal Innerduct Bracket, FiberRunner, Pack of 10

  • Réf. fabricant FRUIB-X
  • PART #225010
Components: ACCESSORIES
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Caractéristiques
  • Two 1/4 Inch (6.3 mm) holes must be drilled through to secure brackets
Spécifications
  • Universal Innerduct Bracket
  • Material: Steel
  • System Type: 24x4, 12x4, 6x4 and 4x5 FiberRunner Fitting
  • Dimension: 1.30 Inch Height x 1.75 Inch Width (33 mm x 44.4 mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires