Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FRUPS4X4YL | PANDUIT

PANDUIT | FRUPS4X4YL | FR 4X4 UP-SPOUT FITTING

  • Réf. fabricant FRUPS4X4YL
  • PART #FRUPS4X4YL
Components: SPILLOUTS / DOWNSPOUTS
Finish: YELLOW
Material: PLASTIC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Caractéristiques
  • Spill-overs allow safe transition from horizontal to vertical runs
  • 2" (50.8mm) bend radius control
  • Transition to channel, slotted channel, and corrugated loom tubing
  • For other standard colors replace suffix YL (Yellow) with OR (Orange) or BL (Black)
Spécifications
  • 4x4 Up Spout
  • Material: ABS
  • Color: Yellow
  • Dimension: 5.2 Inch Height x 5.43 Inch Width (132.1 mm x 137.9 mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires