Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FRV80S1FC | PELCO

PELCO | FRV80S1FC | 8 Channel 10-bit Digital Video Multiplexer RX Single-mode FC Connector

  • Réf. fabricant FRV80S1FC
  • PART #562240
Capacity: 8 CHANNEL
Type: MULTIPLEXER
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 10-Bit Digitally Encoded Video for High-Quality Multichannel Video Transmission over a Single Fiber
  • Multimode Fiber Support for Distances up to 3 km (1.9 mi)
  • Single-Mode Fiber Support for Distances up to 48 km (29.8 mi)
  • Exceeds All Requirements for EI RS-250C Short-Haul Transmission Specifications
  • Compatible with NTSC, PAL, or SECAM Video Standards
  • Designed to Meet NEMA TS 1/TS 2 and Caltrans Traffic Signal Control Equipment Environmental Standards
  • Laser Diode for Transmission of Optical Signals
  • ltage Transient Protection on All Power and Signal Input/Output Lines
  • LED Status Indicators for Monitoring All Critical Operating Parameters
  • Stand-Alone or Rack-Mountable Modular Design
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires