Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FRVT6X4BL | PANDUIT

PANDUIT | FRVT6X4BL | Fitting, Vertical Tee With Hinged Door, 6" x 4" (150mm x 100mm) FiberRunner, Black

  • Réf. fabricant FRVT6X4BL
  • PART #317276
Components: FITTINGS
Finish: BLACK
Material: PLASTIC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Attaches to 6x4 channel base and/or fittings to create a 90 vertical drop from horizontal runs. Hinged door included. Accepts FIDT4X4BL, FTR4X4BL, S4X4BL6, E4X4BL6 directly. Accepts optional snap-on cover FRHC6BL6 in conjunction with channel.

Caractéristiques
  • Spill-overs allow safe transition from horizontal to vertical runs
  • 2" (50.8mm) bend radius control
  • Transition to channel, slotted channel, and corrugated loom tubing
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires