Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FS1154 US10 | IVES, H. B.

IVES, H. B. | FS1154 US10 | FS1154 US10 PLUNGER TYPE,5-1/2"H,2"W,1-1/4

  • Réf. fabricant FS1154 US10
  • PART #CS106096
: -----
: 612
: BRASS
Base Material: BRASS
Finish: US10 SATIN BRONZE
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: DOOR HOLDER
Sales Category: DOOR HOLDER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires