Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FS1X1.5LG6NM | PANDUIT

PANDUIT | FS1X1.5LG6NM | Solid Raceway, PVC, 1 in. X 1.5 in. X 6 FT., Light Gray, No Mounting Holes, Cover Sold Separately

  • Réf. fabricant FS1X1.5LG6NM
  • PART #FS1X1.5LG6NM
Channel: SINGLE
Color: GREY
Components: BASE
Latching: NO
Length: 6'
Type: NON-METALLIC
Description

Solid Wall Raceway used in non-plenum applications.

Caractéristiques
  • Specifications
  • Made of lead-free PVC
  • UL Recognized for continuous use temperatures up to 122F (50C)
  • UL94 Flammability Rating V-0
  • Supplied with mounting holes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires