Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FS2ERQNQNNNM005 | PANDUIT

PANDUIT | FS2ERQNQNNNM005 | OM4+ Sig. Core 2-fiber, 1.6mm jacket patch cord, riser, LC push-pull to LC push-pull, ultra IL, 5m

  • Réf. fabricant FS2ERQNQNNNM005
  • PART #681595
Connector Type: LC - LC
Fiber Type: OM4
Length: 5 M : 16.4 FT.
Number of Fibers: 2 FIBER
Type: PATCH CORDS
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires