Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FS434 US2C | IVES, H. B.

IVES, H. B. | FS434 US2C | FS434 US2C FLOOR DOOR STOP

  • Réf. fabricant FS434 US2C
  • PART #CS800581
: -----
: 603
: STEEL
Base Material: STEEL
Finish: US2G ZINC PLATED, GOVERNMENT
Mounting: FLOOR MOUNT
Product Type: STOP
Sales Category: STOP
Shape: L-SHAPED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires