Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FS436 US3 | IVES, H. B.

IVES, H. B. | FS436 US3 | FS436 US3 1" DOME TYPE FLOOR STOP

  • Réf. fabricant FS436 US3
  • PART #CS801902
: -----
: 605
: BRASS
Base Material: BRASS
Finish: US 3 BRIGHT BRASS
Mounting: FLOOR MOUNT
Product Type: STOP
Sales Category: STOP
Shape: DOME SHAPED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires