Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FS85011ASST | PELCO

PELCO | FS85011ASST | Single Channel Transmitter Fiber for Spectra: Single-mode Fiber Support

  • Réf. fabricant FS85011ASST
  • PART #381806
Audio Support: NO
Capacity: 1 CHANNEL
Form Factor: BLADE
PTZ Control: YES
Type: TRANSMITTER
Description

Single Channel Fiber for Spectra

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires