Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FSCDM5BL | PANDUIT

PANDUIT | FSCDM5BL | SC OM3/OM2 Multimode Duplex Connector, Field Polish, 3.0mm Jacketed Cable Installation, Black Connectors

  • Réf. fabricant FSCDM5BL
  • PART #372677
Connector Type: SC
Fiber Type: MULTI MODE
RoHS Compliant: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires