Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FSCMC6EI | PANDUIT

PANDUIT | FSCMC6EI | SC Opticam 62.5/125 micron Multimode Simplex Fiber Optic Connector for 900 micron tight-buffered fiber installation

  • Réf. fabricant FSCMC6EI
  • PART #372625
Connector Type: SC
Fiber Type: OM1 MULTIMODE
RoHS Compliant: YES
_Color: Black
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires