Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FSCP512Y | PANDUIT

PANDUIT | FSCP512Y | Indoor/Outdoor Central Cable, All-Dielectric Plenum Rated, 12-Fibers, OM2 50/125um Multimode Fibers, Unarmored, Orange Jacket

  • Réf. fabricant FSCP512Y
  • PART #373-PAN50-LTPD-12
All-Dielectric: YES
Armored: NO
Cable O.D. (in.): 0.26
Cable O.D. (mm): 6.6
Cable Type: LOOSE TUBE
Fiber Count: 12
Fiber Type: OM2 50 MICRON MULTIMODE
Fire Rating: PLENUM
Max. Tensile Load Installation (lb.): 300
Max. Tensile Load Installation N: 1335
Max. Tensile Load Long Term. (lb.): 90
Max. Tensile Load Long Term. N: 400
Min. Bend Radius Installation (cm): 9.9
Min. Bend Radius Installation (in.): 3.9
Min. Bend Radius Long Term (cm): 6.6
Min. Bend Radius Long Term (in.): 2.6
No. of Fibers: 12
Rodent Protected: NO
Description

12-fiber 50/125µm (OM2) multimode plenum rated indoor/outdoor central cable.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires