Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FSD77-8-D | PANDUIT

PANDUIT | FSD77-8-D | Insulated Ferrule, Single Wire, 18 AWG (1.0mm), .31"(8.0mm) Pin Length, Red DIN End Sleeve, 500 Pieces

  • Réf. fabricant FSD77-8-D
  • PART #252504
RoHS Compliant: YES
Type: COPPER - OTHER
Description

Polypropylene insulated ferrules - single wire DIN end sleeve.

Caractéristiques
  • Polypropylene insulation housing conforms to DIN color requirements
  • Meets DIN standards for single wire containment
  • Funnel entry for faster insertion and lower installed cost
  • Designed with a seamless barrel to contain loose wire strands for superior terminations
  • Eases insertion of wire into terminal block
  • Suitable for limited space panel applications
  • Multiple pin lengths available for a variety of terminal blocks
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires