Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FSD78-8-5K0 | PANDUIT

PANDUIT | FSD78-8-5K0 | Insulated Ferrules on Reels, Single Wire, 16 AWG (1.5mm2), 0.31"(8.0mm) Pin Length, Black DIN End Sleeve, Pack of 5,000

  • Réf. fabricant FSD78-8-5K0
  • PART #PAN-FSD78-8-5KO
RoHS Compliant: NO
Type: COPPER - OTHER
Description

Insulated ferrules, single wire DIN end sleeve on reel.

Caractéristiques
  • Polypropylene insulation housing available in DIN standard colors in reels of 3000 and 5000
  • Designed specifically for use with the Ferrule Applicator (CA10) for high volume applications
  • Continuously molded design provides consistent placement of ferrules in applicator to ensure fast, reliable terminations
  • Available in #20 - #14 AWG featuring a seamless barrel design to contain loose wire strands for superior terminations
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires