Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FSD78-8-DSL0 | PANDUIT

PANDUIT | FSD78-8-DSL0 | Insulated Ferrules on Strips, Single Wire, 16 AWG (1.5mm2), 0.31"(8.0mm) Pin Length, Black DIN End Sleeve, Pack of 500

  • Réf. fabricant FSD78-8-DSL0
  • PART #478779
RoHS Compliant: YES
Type: COPPER - OTHER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires