Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FSD80-8-DSL6 | PANDUIT

PANDUIT | FSD80-8-DSL6 | Insulated Ferrules on Strips, Single Wire, 14 AWG (2.5mm), 0.31"(8.0mm) Pin Length, Blue DIN End Sleeve, 500 Pieces

  • Réf. fabricant FSD80-8-DSL6
  • PART #372237
Type: COUPLERS
Description

Insulated ferrules, on strip, single wire DIN end sleeve.

Caractéristiques
  • Polypropylene insulation housing available in DIN standard colors in strips of 50
  • Continuously molded design provides consistent placement of ferrules in tool to ensure fast, reliable terminations
  • Available in #20 - #14 AWG featuring a seamless barrel design to contain loose wire strands for superior terminations
  • Designed for use with the Semiautomatic Ferrule Crimping Tool CT-1000 for medium volume applications
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires