Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FSDP912Y | PANDUIT

PANDUIT | FSDP912Y | 12-Fiber Single-mode Plenum Distribution Cable, Non-Ribbon

  • Réf. fabricant FSDP912Y
  • PART #370-PAN9-TBD-12
Armored: NO
Cable O.D. (in.): 0.244
Cable O.D. (mm): 6.2
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 12
Fiber Type: OS1 SINGLE-MODE
Fire Rating: PLENUM
Max. Tensile Load Installation (lb.): 100
Max. Tensile Load Installation N: 440
Max. Tensile Load Long Term. (lb.): 24
Max. Tensile Load Long Term. N: 100
Min. Bend Radius Installation (cm): 12.4
Min. Bend Radius Installation (in.): 4.88
Min. Bend Radius Long Term (cm): 6.2
Min. Bend Radius Long Term (in.): 1.9
No. of Fibers: 12
Description

12-fiber 9/125µm (OS1/OS2) single-mode plenum rated distribution cable.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires