Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FSDR548Y | PANDUIT

PANDUIT | FSDR548Y | Distribution Cable, Riser Rated, 48-Fibers, OM2 50/125um Multimode Fiber, Non-Ribbon, Orange Jacket

  • Réf. fabricant FSDR548Y
  • PART #371-PAN50-TBD-48
Armored: NO
Cable O.D. (in.): 0.724
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 48
Fiber Type: OM2 50 MICRON MULTIMODE
Fire Rating: RISER
Max. Tensile Load Installation (lb.): 300
Max. Tensile Load Installation N: 1320
Max. Tensile Load Long Term. (lb.): 74
Max. Tensile Load Long Term. N: 330
Min. Bend Radius Installation (in.): 14.49
Min. Bend Radius Long Term (cm): 18.4
No. of Fibers: 48
Description

48-fiber 50/125µm (OM2) multimode riser rated distribution cable; four subunits of twelve fibers each.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires